Beli bel pintu rumah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IDEALIFE Wireless Doorbell (Bel Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    IDEALIFE Wireless Doorbell (Bel Pintu)
    Deskripsi:
    36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
  2. Taffware Doorbell Wireless Waterproof 36 Notes Receiver (Bel Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Doorbell Wireless Waterproof 36 Notes Receiver (Bel Pintu)
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Frequency (MHz): 315, ± 0.5
    • Receiver Dimensions (cm): 7.7x8x7
    • Transmitter Dimensions (cm): 4.7x7.7x2
    • Power (UA): 200
    • Volume (dB): 25 - 85
    • Transmission Power (mW): < 10
    • Color: White
    • Material: ABS
    • Receiver Voltage (V): 110 - 220
    • Receiving Distance (M): 280 (Area Terbuka)
    • Transmitter Power: Baterai Alkaline 12 V, 23 A
  3. Taffhome Doorbell (Bel Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffhome Doorbell (Bel Pintu)
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless dari TaffHOME ini memiliki desain minimalis, disertai dengan puluhan melodi suara yang bagus dibanding bel pada umumnya. Bel wireless ini dapat bekerja hingga 300 meter dan Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur sesuai dengan kebutuhan Anda.Content Set:1 x Doorbell Receivers1 x Transmitter1 x Adhesive Sticker2 x Sekrup1 x Panduan Penggunaan
  4. Taffware Doorbell Wireless with Remote (Bel Pintu)
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Doorbell Wireless with Remote (Bel Pintu)
    Deskripsi:
    Bell rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan untuk dekorasi rumah, disertai dengan 38 nada suara. Anda dapat memasang bell ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Dengan bell ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Anda
    atribut:
    • Transmitter Dimensions (mm): 75 x 51 x 20
  5. Kenmaster Doorbell (Bel Pintu)
    Mulai

    Rp72.900

    Kenmaster Doorbell (Bel Pintu)
    Deskripsi:
    - Mudah di gunakan. - Premium Quality. - Terdapat Pilihan Musik/Bunyi Bell. - Tanpa Kabel/Wireless. - Ringing Euphonic. - Appearance streamlined.
    atribut:
    • Max. Distance (m): 10
    • Electric Rating Voltage (V): 220
  6. Schneider Electric Push Button AvatarOn for Doorbell (Saklar Tekan)
    Mulai

    Rp449.900

    Schneider Electric Push Button AvatarOn for Doorbell (Saklar Tekan)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn push-button E8331BPL1_DG_G3 is a complete product in color dark grey with 1 gang and with 1 rocker for doorbell. Its connection terminals are brass terminal. Besides, there is a bell symbol marking on the surface. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The push-button is made of polycarbonate, polycarbonate + GF 20 %, making it as resistant as possible. It is 86 mm in width, 86 mm in height, 34.2 mm in depth. And its rated current is 10A. What's more, it well satisfied the standard of BS EN 60669-1, IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, SS 227-1. Besides, the IP rating of this device is IP20. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant. This push-button is SVHC (substances of very high concern) free too. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life.
    atribut:
    • Color: Dark Grey
    • Material: Polycarbonate, Polycarbonate + GF 20%
    • Product or Component Type: Push-Button
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 34.2
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 3x2.5, 4x1.5 For Solid And Stranded Cable(s)
    • Colour Tint: Dark Grey
    • Connections - Terminals: Brass Terminal
    • Device Application: Doorbell
    • Device Mounting: Surface, Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Environmental Characteristic: UV Resistant
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Maximum Ambient Air Temperature for Operation (°C): 45
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Number of Rocker: 1
    • Rated Current (A): 10 (At 250V AC 50/60Hz)
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Standards: IEC 60669-1, MS IEC 60669-1, BS EN 60669-1, SS 227-1
  7. SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell (Bel Pintu)
    Mulai

    Rp879.900

    SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell (Bel Pintu)
    atribut:
    • UNSPSC: 46171604
    • Accessory Type: Wireless Doorbell Button
    • Features: Chimes When Doorbell Button is Pressed; Operates Up to 500 ft (Line of Sight); Water/Weather Resistant for Outdoor Use; Works with STI Wireless Receivers
    • For use with: STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34104; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34108; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-V34104
    • Includes: Coin Cell Battery; Sensor
    • Sub Brand: STI, Safety Technology Internatioal, Safety Technology Int'l
  8. Bardi Doorbell Wireless with Chime (Bel Pintu)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Bardi Doorbell Wireless with Chime (Bel Pintu)
    Deskripsi:
    BARDI Doorbell Camera With Chime ini bisa dikontrol dari jah dengan terhubung ke jaringan WiFi/Hotspot, sehingga anda dapat berkomunikasi dengan tamu yang datang dimanapun anda berada, dan mendukung audio 2 arah antara ponsel dan doorbell, layaknya sedang video call.BARDI Doorbell Camera With Chime ini dilengkapi dengan IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).Tersedia Chime yang langsung dapat disambungkan dengan Doorbell Camera dan terdapat beberapa jenis suara yang tersedia untuk bunyi Chime
    atribut:
    • Protection Class: IP54
  9. Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    Mulai

    Rp259.900

    Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED
    atribut:
    • Color: White
    • Height (mm): 124
    • Index Protection: IP44
    • Width (mm): 74
  10. NERO Electric Casa F16 Bell Switch and Accessories (Saklar Bel)
    Mulai

    Rp44.900

  11. Acas Doorbell (Bel Pintu)
    Mulai

    Rp219.900

    Acas Doorbell (Bel Pintu)
    atribut:
    • Operating Range (m): 30
    • Operating Voltage (AC) (V): 100-240
    • Operating Voltage (Hz): 50/60
    • Remote Button Dimensions (cm): 7.6x4.8
    • Speaker Dimensions (cm): 7.5x5.5
  12. Schneider Electric Pieno
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  13. Taffware Door Alarm Wireless Waterproof (Alarm Pintu)
    Mulai

    Rp53.900

    Taffware Door Alarm Wireless Waterproof (Alarm Pintu)
    Deskripsi:
    Bel rumah wireless ini memiliki beragam nada yang bisa diubah sesuai keinginan Anda. Dapat dipasang pada pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain. Berfungsi sebagai penanda setiap ada orang yang bertamu ke rumah Anda. Dilengkapi dengan indikator LED yang dapat menyala bersamaan dengan suara bel saat dibunyikan
    atribut:
    • Operating Voltage (V): 220
    • Frequency (MHz): 315
    • Power (W): 2
    • Receiver Dimensions (cm): 9.5 x 6 x 3.4
    • Transmitter Dimensions (cm): 8.4 x 6 x 2.3
    • Battery Type: Baterai 23 A, 12 V (Transmitter)
    • Control Area (m): > 100 (Untuk Lapangan Terbuka)
    • Controlled Volume (dB): 25 hingga 80 (Pemilihan Kontrol Volume 4 Tingkat)
    • Material: Plastik
    • Operating Current (mA) : < 120 (Ketika Tegangan Kerja 220 V)
    • Quiescent Current (mA): < 120 (Ketika Tegangan Kerja 220 V)
  14. Visalux Door Bell (Bel Pintu)
    Mulai

    Rp199.900

    Visalux Door Bell (Bel Pintu)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Voltage (V AC): 220
  15. COMMAX Wireless Intercom
    Mulai

    Rp999.900

    COMMAX Wireless Intercom
    Deskripsi:
    High audio quality adopted PLL function (Phase locked loop)No cross of wiresIndicating in-use statusAvailable to install anywhere with AC outletEnabling long communication through PTT (Priority call function)Adjustable sound level
  16. Suojella 3ply Earloop Rubber Mask
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp20.800

    Suojella 3ply Earloop Rubber Mask
    atribut:
    • Color: Green
Daftar Harga bel pintu rumah Terbaru November 2026
IDEALIFE Wireless Doorbell (Bel Pintu)Rp159.900
Taffware Doorbell Wireless Waterproof 36 Notes Receiver (Bel Pintu)Rp109.900
Taffhome Doorbell (Bel Pintu)Rp73.900
Taffware Doorbell Wireless with Remote (Bel Pintu)Rp81.900
Kenmaster Doorbell (Bel Pintu)Rp72.900
Schneider Electric Push Button AvatarOn for Doorbell (Saklar Tekan)Rp449.900
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell (Bel Pintu)Rp879.900
Bardi Doorbell Wireless with Chime (Bel Pintu)Rp1.199.900
Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LEDRp259.900
NERO Electric Casa F16 Bell Switch and Accessories (Saklar Bel)Rp44.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)